Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Slepý nýt, velká plochá hlava

Slepý nýt, vel. půlk. hl., hliník / pozink. ocel
NÝT-PHL-ALU/ST-(-/A2K)-(8-10)-5X14

Obj. č. 094414 14

EAN 4011231864091

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Slepý nýt, velká plochá hlava

Obj. č. 094414 14
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
Pouzdro: Hliník. Trn: Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A1K).
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovitý průměr x délka (d1 x l1)

5 x 14 mm

Min./max. rozsah sevření

8,0-10,0 mm

Průměr hlavy (dk)

14,0 mm

Výška hlavy (k1)

1,8 mm

Min./max. průměr vyvrtaného otvoru

5,1-5,2 mm

Pevnost ve střihu při lomovém zatížení

2150 N

Pevnost v tahu při lomovém zatížení

3100 N

Materiál trnu

Ocel

Materiál objímky

Hliník

Povrch trnu

Pozinkovaný

Povrch objímky

Základní

Konstrukce

Velká plochá kulatá hlava

Normy

WN 944

Vyhovuje RoHS

Ano

Typ hlavy

Půlkulatá hlava

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Pneumatická nýtovačka PNG 102

PNEU NÝTOVACÍ KLEŠTĚ PNG102

Praktická kompaktní jednotka na stlačený vzduch s nastavitelným odsáváním trnů nýtů a uzamykatelným posuvným spínačem pro práci se slepými nýty.
x 1 ks
Pneumatická nýtovačka PNG 122

PNEU NÝTOVACÍ KLEŠTĚ PNG122

Praktická kompaktní pneumatická jednotka s nastavitelným odsáváním trnů nýtů a uzamykatelným posuvným spínačem pro práci se slepými nýty
x 1 ks
Páková nýtovačka HNG 26 N

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ HNG26N 3,0-6,4MM

Usazovací nástroj pro práci se slepými nýty o prům. 3,0–6,4 mm
x 1 ks
Páková nýtovačka HNG 28 N

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ HNG 28 3,0-6,4M

Usazovací nástroj na slepé nýty s plynule nastavitelnou pákou pro délku nýtu (4 polohy) pro slepé nýty o prům. 3,0–6,4 mm
x 1 ks
Kombinace nářadí pro slepé nýtování

NÝT. KLEŠTĚ-SLEP. NÝT/NÝT. MAT. KOMBI

Pro použití se slepými nýty a nýtovacími maticemi
x 1 ks
Ruční nýtovací kleště, kombinovaná sada 15 ks

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ SYSKO- COMBI

Pro použití se slepými nýty a nýtovacími maticemi.